※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ATXE07 インパクト用トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499266 3ATXE07 インパクト用トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499266

インパクト用トルクスソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39499266 品番 3ATXE07
参考基準価格(税別)¥1,095 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

E形です。

呼び番号E7 先端寸法(mm)6.17 全長(mm)30 差込角(mm)9.5 トラスコ品番369-4798 質量(g)30 先端形状E型トルクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする