P3020S インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499327 P3020S インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499327 P3020S インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499327 P3020S インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499327 P3020S インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499327

インパクトソケット用ピン(10本入)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 39499327 品番 P3020S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

インパクト用ソケットの消耗部品です。

径(Φmm)3.0 全長(mm)20 適合機種4NV-08〜36、4NV-08L〜36L、4NV-10L100〜36L100、4NV-12L150〜24L150、NE40-075〜300、NJ40、NJ40S、NA43、NA46 用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。 トラスコ品番375-5851 質量(g)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39499327
2024-04-04
用途:
インパクト使用時
製造業

トネ製品は間違いない。耐久性もよく、最高です。
他の工具もトネ製品使ってます。

対象商品:
39499327
2017-12-07
用途:
配管フランジのボルト締め
建設業・工事業

使用しているソケットが悪いのかもしれませんが、すぐに曲がってしまい使い物になりません。1回使用する毎に1本消費します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする