インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39499397 品番 12AH27H
参考基準価格(税別)¥32,940 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

差替式のためビットを交換して使用できます。

対辺寸法(mm)27 全長(mm)110 差込角(mm)38.1 用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 トラスコ品番387-5270 質量(kg)2
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする