※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6AH24H インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499485 6AH24H インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499485

インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39499485 品番 6AH24H
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

差替式のためビットを交換して使用できます。

対辺寸法(mm)24 全長(mm)75 差込角(mm)19.0 用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 トラスコ品番387-6047 質量(g)436
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
作業スペースが限定された所での作業用として

作業スペースが限定された所で使用するため、製品について来たヘキサゴンレンチを専用の長さに作ってもらったヘキサゴンレンチを取り付けて使用。
又、使用するトルクが高いので□3/4インチが必要だったので、特注で作ってもらったのはヘキサゴンレンチだけで済みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする