※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39499555
品番
8AH32H
参考基準価格(税別)
¥14,960
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
差替式のためビットを交換して使用できます。
対辺寸法(mm)
32
全長(mm)
90
差込角(mm)
25.4
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
387-6152
質量(g)
888
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。