TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
39499564
品番
HAH406
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm)
12.7
ソケットサイズ(mm)
インパクト用ヘキサゴン:5、6、8、10、12、14
質量(kg/セット)
0.75
セット内容
-
トラスコ品番
369-8432
質量(kg)
0.75