TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンビット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39499582
品番
BIT21-17
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
対辺寸法(mm)
17
差込角(mm)
19.0
質量(g)
96
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
387-6420
ソケット差込角(mm)
21