TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンビット
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39499625
品番
BIT21-27
参考基準価格(税別)
¥2,305
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
対辺寸法(mm)
27
差込角(mm)
19.0
質量(g)
157
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
387-6462
ソケット差込角(mm)
21