※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ヘキサゴンビット

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39499661 品番 BIT46-46
参考基準価格(税別)¥16,590 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。

対辺寸法(mm)46 差込角(mm)19.0 質量(g)873 用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 トラスコ品番387-6501 ソケット差込角(mm)46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
高トルク締め付け機用として

ヘキサゴン部が着脱式なので、ヘキサゴン部を別途製作すれば、自由なサイズで使用できる。

対象商品:
39499607
2019-02-11
用途:
ドレンボルト脱着
その他業種

機能上の問題はありませんでした 十分に安全に使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする