インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39499686 品番 NJ60S
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。

差込角(mm)凹凸19.0 全長(mm)93 用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番387-6721 質量(g)529

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39499686
2021-09-05
用途:
機械メンテナンス時に、使用予定
製造業

安価で入手できたと思います。
まだ、使用してませんが今使用中の物が壊れそうなので在庫として、購入しました。

対象商品:
39499677
2020-03-16
用途:
狭所作業
建設業・工事業

メッキ仕上げなので変に錆が発生しなくて良い。しかも梨地なので高級感(^_^;)もある。ユニバーサル内部は、スプリングでテンションが掛かっていてガタつきが無いので好感が持てる。

対象商品:
39499677
2019-05-18
用途:
農業機械のナット外し
農・林・水産業

狭い所の作業だったので、役に立ちました。満足です。

対象商品:
39499677
2019-04-16
用途:
トラクター爪交換
殖彩 様 (農・林・水産業)

まだ1度だけの使用ですが、滑らかな使用感で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする