TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ヘキサゴン
インパクト用ロングヘキサゴンソケット(マグネット付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39500011
品番
4AH05LK
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
対辺寸法(mm)
5
全長(mm)
150
差込角(mm)
12.7
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
387-5644
質量(g)
125
注意
※マグネット付のヘキサゴンソケットは力の入れ過ぎに注意してください。