※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX40-1000 エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39500343 EX40-1000 エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39500343

エクステンションバー

(38件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 差込角(mm)凹凸12.7 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 全長(mm)1000 注文コード39500343 品番EX40-1000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は差込角・全長など44種類から選べます 他の種類を見る

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。

差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)1000 寸法D(mm)24.0 寸法A(mm)16.0 寸法d(mm)14.5 質量(g)1600 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 全長L(mm)1000 トラスコ品番369-8190

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-17
用途:
自家用車のプラグ交換用で
農・林・水産業

自家用車(ホンダフィット)のプラグ交換をしたのですが、プラグホールが非常に深いうえにエンジンが奥まった位置にあり、フロントガラスの下(カウルバルクヘッド)に半分ほど隠れるような配置になっています。
手持ちの150mmエクステンションバーで、プラグの脱着に手間取った為、125mmを購入。TONE品質に満足、一生物の工具となりそうです。

2025-11-06
用途:
ネジの脱着

もの凄く奥まった所のボルトナット脱着に使用しました。
こんなに長い物があるとは知らなかった。

2025-03-12
用途:
メンテナンス

メンテナンスで微妙なすき間の締め付け等で、最適な長さのエクステンションが欲しくて購入。サイズも選べてよかったです。

対象商品:
39500456
2024-11-10
用途:
自動車の整備
運輸・通信業

ショートサイズのエクステンションを探してました。おかげさまで作業が進みます

1人が参考にしています
対象商品:
36999636
2024-02-05
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

感触は人それぞれなのでしょうが個人的には手で回す時、滑るのでイマイチ(グローブは使わず素手です)。トネ、好きなんですがね。

対象商品:
39500465
2023-03-22
用途:
自動車・バイクの整備
サービス業

太さ、重量等、特筆すべき点はありません。至ってノーマル(←コレ重要)。
安物セット品のようなガタ付きもなく、高級舶来品のように気を遣う必要もない。

対象商品:
36999566
2023-08-19
用途:
日常使い
製造業

ホームセンターにもないのでこちらで購入。このメーカーばかりなので組合せ時のも問題なく使用できます。

対象商品:
02180516
2022-09-09
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

前田金属工業様の工具は非常に耐久性も良く、使い勝手がいいです。高品質で低価格なので是非お勧めしたい商品です。今後も利用させて頂きます。ありがとうございます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする