ショートヘキサゴンソケット

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)10 注文コード39500727 品番2H-10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は対辺寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。

対辺寸法(mm)10 差込角(mm)6.35 全長(mm)25 質量(g)31 用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 トラスコ品番387-5466
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
バイク
無し 様 (医療・福祉・介護関連業)

力がかかり狭い場所に、最適です。
トネブランドで、安心です。

対象商品:
39500763
2022-06-16
用途:
狭い所用
製造業

サイズ感は文句ないです、あとは使ってみて耐久性を見ていきたいです

対象商品:
39500727
2021-03-31
用途:
機械整備
建設業・工事業

ソケットとして安心して使えます
ビットも精度は充分です

1人が参考にしています
対象商品:
39500772
2020-08-15
用途:
バイクのメンテナンス

短いので狭い場所の作業がしやすい。
強度もしっかりしている。
価格も安くていい。

対象商品:
31251309
2023-09-01
用途:
ステラ CVTF交換

スバルステラRS過給機付き、CVTF注入口のドレンボルトを緩めるのに使用、作業場所が狭く手持ちの工具ではヘキサゴン部分が長すぎて回せないために、購入何とか緩めることができました。

対象商品:
39500763
2020-08-08
用途:
FTRのカムチェーンテンショナーリフターを外すため
オオクラ 様

上記作業で使用するため購入したのですが、六角ボルトの山がつぶれかけていたので、これを差し込んで叩いて山を修正しようとしたら、レンチの部分がソケットの中に押し戻されて壊れた。本来の使用目的外ではありますが、もう少し耐久性が欲しいです。

対象商品:
39500763
2017-04-01
用途:
機械組み立て、メンテナンス
製造業

ボルトの六角に対して緩みが無く、強めに締めてもガッチリしてて安心して締め付けが出来る。
今まではノーマルタイプを切って縮めて使っていたが、元からショートタイプなので狭い場所でも使えて便利。

対象商品:
39500763
2018-04-08
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くとても良い商品だと思います。
とても早く到着し満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする