曜日別特売
2H-06S ショートヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39500772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートヘキサゴンソケット

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)6
内容量1個注文コード39500772品番2H-06S
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。対辺寸法(mm)6差込角(mm)6.35全長(mm)25質量(g)20トラスコ品番387-5407
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: バイク
無し医療・福祉・介護関連業

力がかかり狭い場所に、最適です。
トネブランドで、安心です。

対象商品 : 39500763
2022-06-16
用途: 狭い所用
製造業

サイズ感は文句ないです、あとは使ってみて耐久性を見ていきたいです

対象商品 : 39500727
2021-03-31
用途: 機械整備
建設業・工事業

ソケットとして安心して使えます
ビットも精度は充分です

1が参考にしています
対象商品 : 39500772
2020-08-15
用途: バイクのメンテナンス

短いので狭い場所の作業がしやすい。
強度もしっかりしている。
価格も安くていい。

対象商品 : 31251309
2023-09-01
用途: ステラ CVTF交換

スバルステラRS過給機付き、CVTF注入口のドレンボルトを緩めるのに使用、作業場所が狭く手持ちの工具ではヘキサゴン部分が長すぎて回せないために、購入何とか緩めることができました。

対象商品 : 39500763
2020-08-08
用途: FTRのカムチェーンテンショナーリフターを外すため
オオクラ

上記作業で使用するため購入したのですが、六角ボルトの山がつぶれかけていたので、これを差し込んで叩いて山を修正しようとしたら、レンチの部分がソケットの中に押し戻されて壊れた。本来の使用目的外ではありますが、もう少し耐久性が欲しいです。

対象商品 : 39500763
2017-04-01
用途: 機械組み立て、メンテナンス
製造業

ボルトの六角に対して緩みが無く、強めに締めてもガッチリしてて安心して締め付けが出来る。
今まではノーマルタイプを切って縮めて使っていたが、元からショートタイプなので狭い場所でも使えて便利。

対象商品 : 39500763
2018-04-08
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くとても良い商品だと思います。
とても早く到着し満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする