TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ヘキサゴン
ショートヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(8点組)
注文コード
39500806
品番
HH208S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,440
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ
モノタロウ
¥
2,198
¥
2,418
税込
セット内容
2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S
質量(kg/セット)
0.47
トラスコ品番
387-6519
質量(kg)
0.21
差込角(mm)
6.35