ドライバービットソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)12.7 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 全長(mm)57 注文コード39501971 品番4H-P3
参考基準価格(税別)¥1,395 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は差込角・全長など13種類から選べます 他の種類を見る

ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。

刃先(+)3 差込角(mm)12.7 全長(mm)57 質量(g)63 トラスコ品番369-6693 種別ドライバーソケット 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 先端形状+

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02177953
2024-08-01
用途:
備品のメンテナンス等

狭所で作業する必要が有り、通常のドライバーや電動工具が入らない為、購入しました。コンパクトで作りも良く、しっかり締め込めました。

対象商品:
39501962
2020-06-10
用途:
ドアストライカー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

予想でサイズを決めて買いました。現物を合わせるとピッタリで満足です。ガタもいっさいなく高トルクを掛ける場所ではなかったが精度はさすが安心の国産でした。

対象商品:
02178172
2017-06-02
用途:
レーシングカートの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

息子のカートの整備につかっています。ドライバーよりも力が欠けやすく安心して強いトルクが掛けられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする