フレアナットレンチ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39502224 品番 M26-1214
参考基準価格(税別)¥2,865 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

配管用のレンチです。

対辺寸法(mm)12×14 全長(mm)160 質量(g)105 トラスコ品番369-8661

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39502215
2024-02-26
用途:
ブレーキホースの交換
三木電機 様

ブレーキホース交換時これを使って普通に緩みます。結構硬く締まってる個所なので、精度が甘いと舐める恐れがあるので最初にこれ買っていてよかったです。

対象商品:
39502206
2023-06-22
用途:
車輌整備
株式会社石井建材 様 (製造業)

ブレーキフルード交換時、フレアナットからのエア抜きにしよう。問題無く使用している。

対象商品:
39502206
2021-12-19
用途:
ポルシェのブレーキフルード交換
サービス業

まだ使用していないが、形状適に信頼できる気がします。

対象商品:
39502224
2021-01-19
用途:
油圧クラッチのホース交換

スパナではナメてしまいがちな旧車のフィッティングを緩めることができました。がっちりした感じで力が確実に伝わります。

対象商品:
39502215
2019-07-20
用途:
バーナーチューブの分離

信頼の「TONE」製品、文句はありません。ナットをナメてしまう恐れも最低限でしょう。

対象商品:
39509407
2019-01-30
用途:
自動車の下回りメンテナンス時に使用

ランクル60の前輪ナックルメンテナンス時にブレーキホースを取り外す必要があり、急遽17mmサイズの物が必要で購入しました。TONE製であり物は問題ありません。配達も早く助かりました。

対象商品:
39502206
2018-04-23
用途:
R34 ブレンボキャリパーのエアー抜き
農・林・水産業

レンチの長さもピッタリで、六角のためニブルのナットをなめず良好に作業ができました。

対象商品:
39502233
2017-12-24
用途:
自動車整備
ichihara 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

良いと思います。
さすがTONE 握り心地もよくしっかり締めれました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする