ヘキサゴンソケット

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39502477 品番 4H-19
参考基準価格(税別)¥1,695 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(g)205 寸法L(mm)78 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 寸法A(mm)38 寸法D(mm)28 二面幅S(mm)19 トラスコ品番369-6570

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39502547
2024-10-13
用途:
BMWのバイクの整備に使用。
医療・福祉・介護関連業

ガタがほぼ無く 初め差し込む際に違和感を覚えましたが いざ力をかけて回してみると 回す力をロスしている感じが全くなく スムーズにネジを回すことができました。コマの外側のギザギザも 手で回す時に非常に使いやすくネジを緩めた後は手で緩めやすくとても使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02178276
2022-01-17
用途:
自動車整備DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

精度、強度とも安心して使えます。
大きなサイズのHEXは重要部位に使われることが多いです。
他社製品も良いですが、値段が安いのに安物ではない良い商品です。

対象商品:
02178303
2021-03-28
用途:
オイル交換
霜浦製作所 様 (製造業)

デフオイル交換にしよう致しました。使いやすく良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
02178303
2020-10-27
用途:
自動車整備

トネ TONE (前田金属工業)のソケットですので間違いは無いです。精度も高いです。

対象商品:
02178294
2020-04-27
用途:
トラクターのドレンプラグ用
農・林・水産業

トラクターのオイルドレンの取り外しに使用、L型のヘキサゴンレンチセットにないサイズだったのでこのソケットを購入、ラチェットレンチも使用できるので、大変便利です。

対象商品:
02178251
2020-03-12
用途:
自転車のクランクボルト締め付けに
その他業種

自転車のクランクボルトの締め付けトルクが[35N・m〜50N・m」に指定されていて、トルクレンチは自動車のタイヤ交換用しか持っていなかったので、この差入角12,7mmの8mmを購入しました。クランク左右で2回しか使用していませんが問題なく締め付け出来ました。

対象商品:
02178312
2019-05-09
用途:
バイク等のメンテ時
製造業

バイク・車の整備をセルフで実施しているため、工具類が増えてしまいます。モノタロウさんにはいつも購入しお世話になっています。本製品も品質・機能・価格面でコスパが非常に高く満足しています。

対象商品:
02178251
2019-04-19
用途:
自転車メンテナンス
サービス業

固着したロードバイクのペダルを外すのに使用しています。
アーレンキーでは外れないペダルもこれで外せました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする