※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2H-07 ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39502522 2H-07 ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39502522

ヘキサゴンソケット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39502522 品番 2H-07
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

二面幅S(mm)7 差込角(mm[inch])6.35 [1/4] ビット全長(mm)26 全長(mm)50 質量(g)36 トラスコ品番369-4526 寸法L(mm)50 寸法A(mm)28 寸法D(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
エアコン用
卸売・小売業

固くて回らない弁を閉めるのに必要。
やわなものはネジ切れるかナメますが、
これを使い始めて全勝しています。

2025-07-21
用途:
自転車の分解などの作業に使用
サービス業

同じものを使用していましたが、作業の際に紛失してしまい
再度の購入。
お値段と精度のバランスがいい製品だと思います

対象商品:
02177892
2023-03-30
用途:
機器設置作業
建設業・工事業

しっかりしていて、ボルトをなめることなく、安心して作業ができます。
品質の割に安価なので、非常に満足しています。

対象商品:
02177892
2021-02-02
用途:
六角穴付きボルト脱着
その他業種

本体側面にローレット加工して有るのが最高に便利で良いです。今のところJAPAN刻印が有り、それも評価が高いです。買い続けたいです。入手が簡単になったのはモノタロウシステムの、おかげです。ありがとうございます。

2020-07-30
用途:
オーディオ機器の製作に

1/4のTレンチに挿して使う目的で入手しました。

ちょっと前に他のメーカー製のセットを入手したのですが、小さいサイズが無くて単品購入しました。
L型の小さな六角レンチと比較して、作業性とスピード共に恩恵が得られました。

お値段もリーズナブルでオススメです。

対象商品:
39502522
2020-11-19
用途:
さすがTONE

インチネジのために購入。さすが有名メーカーです。きっちり作業できます

対象商品:
02177926
2014-06-03
用途:
オートバイ整備

TONEのソケットは仕事でインパクトレンチのドライブ角1インチ、3/4、1/2サイズと多数使用しているので、安心して使用出来ます。
1/4サイズは趣味のオートバイ整備に使用。

1人が参考にしています
対象商品:
02177901
2015-02-14
用途:
車椅子整備
医療・福祉・介護関連業

特に問題なし 質感もよいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする