TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ヘキサゴン
ヘキサゴンソケット インチサイズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39502583
品番
4HB-08
参考基準価格(税別)
¥1,245
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
対辺寸法(inch)
1/4
差込角(mm)
12.7
全長L(mm)
50
質量(g)
51
仕様
インチサイズ
トラスコ品番
369-6634
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
22