ヘキサゴンソケット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39502592 品番 3HB-04
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。

二面幅S(inch)1/8 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)45 質量(g)20 仕様インチサイズ トラスコ品番369-5069 寸法A(mm)18 寸法D(mm)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
自転車修理
サービス業

インチタイプはなかなか売ってないのでありがたい。
使用感は全く問題を感じませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
39502574
2020-07-25
用途:
バイクのメンテナンス

作りはしっかりしていて、良い物です。

さすが、TONEツールです。

2人が参考にしています
対象商品:
39502617
2020-05-22
用途:
バイク修理
なし 様 (サービス業)

使いやすい。
ラチェトレンチとトルクレンチでと使用。

対象商品:
39502644
2020-01-03
用途:
英国車の整備に

ケントエンジンのクランクプーリーのボルトがこのサイズです。
質実効果トネの工具なので精度もよく、何の不満もありません。

2人が参考にしています
対象商品:
39502644
2018-09-29
用途:
輸入エンジン整備
卸売・小売業

海外有名メーカーのヘキサゴンソケットも使用していますが、むしろこちらのほうが高精度です。安価だし満足度は高い。

対象商品:
39502617
2018-09-13
用途:
米車の部品の脱着作業
有限会社 テーズ・コーポレーション 様 (卸売・小売業)

トネの製品なので、品質面では信用がありますので、特に不満も意見も有りません

非常に良好な使用感です

対象商品:
39502644
2018-10-29
用途:
DIY
サービス業

全く問題無く使えます。特に何かと言うことはありません。

対象商品:
39502617
2014-05-29
用途:
フロントブレーキローターの外す作業に使用

ネジロックが付いている、ボルトの緩めるのに使用しましたが、 外れず
ソケットが、捻じれてしまいました、もう少し強度がほしいところです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする