4HB-10 ヘキサゴンソケット インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39502671

4HB-10 ヘキサゴンソケット インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39502671
4HB-10 ヘキサゴンソケット インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39502671

ヘキサゴンソケット インチサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(inch)5/16
内容量1個注文コード39502671品番4HB-10
参考基準価格(税別)¥1,245販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。

対辺寸法(inch)5/16差込角(mm)12.7全長L(mm)50質量(g)67仕様インチサイズトラスコ品番369-6642寸法A(mm)18寸法D(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39502653
2015-04-07
用途: 海外製品の保守用に使います

大きさも手ごろでいい感じです
また、先端の強度も十分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする