曜日別特売
HH310 ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39502793

ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード39502793品番HH310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,705

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

セット内容ヘキサゴンソケット(3H-2.5、03、04、05、06、07、08、10、3H-P2、P3)、ソケットホルダー(10個タイプ)差込角(mm)9.5質量(g)460トラスコ品番369-8459
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37000074
2024-04-05
用途: 機械の組み立て
株式会社誠和電機製作所製造業

ホルダーがついてるのでバラバラにならずに重宝してます。

対象商品 : 37000074
2024-01-27
用途: 部品組み立て
有限会社田村工業所建設業・工事業

届いた商品は、想定よりしっかりしたもので
付属品にも満足です

対象商品 : 37000074
2020-11-06
用途: バイクのメンテナンス
製造業

やはりメーカーの物はトータル質がいいとおもいます。
値段も手頃でよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 37000074
2019-03-31
用途: 加工機械の調整
製造業

六角レンチではゆるまないネジに使用しています、良いです。

対象商品 : 37000074
2017-09-13
用途: バイクメンテナンス
ボディーショップMK

商品牡品必も良く使いやすくてコンパクトでとてもいいソケットでした

1が参考にしています
対象商品 : 37000074
2017-10-12
用途: バイクのメンテナンスに
建設業・工事業

まだ使ってはいませんが、私の信頼している会社なので満足です。

対象商品 : 37000074
2017-03-29
用途: 修理等での使用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品 : 37000074
2016-05-24
用途: 自動車の整備全般
カーショップゴールドウイング

しっかりしていて使いやすかったです。
全長がもう少し短いとなおさら良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする