ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39502802 品番 HH410
参考基準価格(税別)¥12,210 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

セット内容4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17、4H-P2 質量(g)800 トラスコ品番369-8467 差込角(mm)12.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37000092
2018-08-15
用途:
トルクレンチで使用
セムダス 様

特に問題なく使えます。
クロムメッキがかかっていてよさそうです

対象商品:
39502827
2014-12-22
用途:
インパクト。ソケットレンチ。早くボルトを取りたい
関西商事 様

六角がだれない長持ちの感覚。22角まで。あるのは嬉しい別に24角。27角を別売りで

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする