ボールジョイント

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39502845 品番BJ20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

差込角(mm)凹凸6.35 全長(mm)32 トラスコ品番359-7229 種別ジョイント 質量(g)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39502845
2016-05-12
用途:
エンジンのメンテナンス

1/4サイズでボールジョイントがなかなか無く、やっと見つけたので満足。フレキシブルジョイントよりしかりとした使用感があり、高トルクがかけられるので重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする