TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ラチェットハンドル
ラチェットハンドル(差込角12.7mm)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39502854
品番
RH43K
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいソケットホールド機構付です。
タイプ
ツメ式
歯数
48
差込角(mm)
12.7凸
全長(mm)
255
質量(g)
620
種別
ホールド
用途
ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
トラスコ品番
369-9137
寸法L(mm)
255
寸法H(mm)
37
寸法D(mm)
40
寸法T(mm)
20.6