TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ラチェットハンドル
ラチェットハンドル ホールドタイプ・差込角9.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39502872
品番
RH33K
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいソケットホールド機構付です。
歯数
48
差込角(mm)
9.5
質量(g)
315
寸法L(mm)
182
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
32
寸法T(mm)
17.5
用途
ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
トラスコ品番
369-9111
種別
ホールド
全長(mm)
182
タイプ
ツメ式