ラチェットめがね用アダプター

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39502881 品番 RA2
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。

差込角(mm)凹凸6.35 トラスコ品番359-8721 全長(mm)18 質量(g)7 対辺寸法(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39502897
2022-04-18
用途:
金物工事
川瀬工業 様 (建設業・工事業)

ラチェットメガネは腰袋に常備してる為、コレが用途を広げてくれますね。ハンドツールも必要ですから、役に立ちます。

対象商品:
39502881
2020-08-29
用途:
自動車整備
製造業

クイックスピンナーが無い分小さくまとまって、狭いところの作業に抜群に使えます。

対象商品:
39502897
2020-03-04
用途:
乗り物のメンテナンス時

他の方のレビューにもありましたが、安い工具にも隙間ができてしまいます。差込角9.5mmには13mmのメガネとなると普通の長さでは力が入りにくいので、自転車や簡単な締めつけ程度に限られてしまいますのでご注意を。

1人が参考にしています
対象商品:
39502897
2018-11-06
用途:
機械整備
伊藤接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

私の他メーカーの板ラチェットではに長さが足りず差し込んだ後にソケットが脱落。もう少し長いとよかった。使えそうなラチェットを探しています。ラチェット厚何ミリ以下と記載があれば助かった。でも商品はいいと思います

2人が参考にしています
対象商品:
39502897
2018-09-25
用途:
設備の修理、メンテナンス
製造業

板ラチェットで作業不可な時にソケットへ変換出来て便利
使用感は大満足

対象商品:
39502906
2019-03-22
用途:
ボルトナット緩め締め
農・林・水産業

他のメーカー同様に使えない。失敗した。六角部分が短いので、ソケットが着かない。

対象商品:
39502906
2018-03-14
用途:
一度の作業で複数サイズのソケットを使うとき
製造業

使い勝手はとても良い。傷や外面に問題なかったが隙間にあるバインド線がエンドレスではなかったため取り外していいのかどうか分からなかった。少してもいいから注意事項として記述して欲しかった

1人が参考にしています
対象商品:
39502897
2017-06-18
用途:
機械類のメンテナンス

持って歩くのに小さくてかさばらないし、幅も短いので使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする