曜日別特売
3H-12L ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39502933

ロングヘキサゴンソケット

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)12
内容量1個注文コード39502933品番3H-12L
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。対辺寸法(mm)12差込角(mm)9.5ビット全長(mm)70全長(mm)100質量(g)136トラスコ品番356-6129軸長(mm)65先端長(mm)-
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39502933
2024-01-24
用途: 水道管のザルボ交換
その他業種

水栓の交換時に、初めてザルボと対面してしまい、しかも古い方のザルボが古い水栓からどうしても外れずやむなくザルボも買ったところ、ザルボの六角穴が思ったより深くて、ロングが必要になりました。
何しろ素人が個人でやっているので、いろいろ便利なものがあとから見つかるというループにはまっておりますが、難なく交換完了できました。

対象商品 : 39502933
2024-03-03
用途: 水栓に取り付けるキスプラ回し
運輸・通信業

大丈夫ですトネですから。
間違いありませんトネですから。

対象商品 : 39503107
2021-05-11
用途: バイク整備
サービス業

奥まったボルトへアクセスしやすいので必須でした。
長さがあって十分なトルクを掛けても製品自体は問題なしです。
さすがTONE製でした。

対象商品 : 39503107
2021-05-07
用途: バイク整備
製造業

店に買いに行く手間が省けました。TONE製なのでクオリティは充分です。

対象商品 : 39503073
2020-08-16
用途: バイク整備

バイクのマフラー取り外しに使用、商品も扱いやすく強度もそれなりにありそうです。

対象商品 : 39503073
2020-08-01
用途: 車両のメンテ時
その他業種

通常の長さのものでは微妙に届かないネジを外す為に購入。しっかり届いたので問題無く取り外しが出来た。ネジ舐めには懲りたので…。

対象商品 : 39503073
2020-06-19
用途: 多種多様の分解整備
スーパーヘアー 切りっTサービス業

ロングのボールポイント5は持ってたのですが最近トルクをかける事例があったので今回購入です。ヘキサゴンは当方はトネで揃えていたので品質は言うまでもないと思います。

対象商品 : 39503107
2020-12-21
用途: 整備作業

メーカー品で精度や作りは問題なし。 使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする