※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4H-07L ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39503134 4H-07L ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39503134

ロングヘキサゴンソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39503134 品番 4H-07L
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ロングタイプはスタンダードタイプより35〜43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。

二面幅S(mm)7 質量(g)75 用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 トラスコ品番356-6455 寸法L(mm)100 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 寸法A(mm)68 寸法D(mm)22
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02178285
2020-04-14
用途:
オートバイのフロントフォークのOHに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

カワサキZZ-R1100のフロントフォークのOHに使用しました。
ちょうど良い長さで使い勝手も良く満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
02178285
2020-05-08
用途:
フロントフォークオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

カワサキゼファー750のフロントフォークオーバーホールの際ボトムケースの6角ボルトを緩めないといけないのですが長さ的にもジャストフィットですね、おすすめです

1人が参考にしています
対象商品:
02178285
2020-02-21
用途:
設備部品
株式会社中島製作所 様

型替え専用工具として利用しています、ロングは通常使わない為、型替え専用として利用しています。

対象商品:
02178242
2017-01-13
用途:
機械整備

強度があり安心して使えます。コストパフォーマンス良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする