※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ヘキサゴン
ロングヘキサゴンソケット(マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39503177
品番
3KH05LK
参考基準価格(税別)
¥2,775
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仮締め専用です。強力タイプです。
対辺寸法(mm)
5
全長(mm)
100
差込角(mm)
9.5
仕様
マグネット付
トラスコ品番
369-5221
質量(g)
120