ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39503247 品番 3KH-08L
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。

対辺寸法(mm)8 差込角(mm)9.5 全長(mm)100 質量(g)75 トラスコ品番369-5271 タイプ強力タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39503247
2023-11-08
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

XJR400のフロントフォークオーバーホール作業時に使用しました。
強度も精度も申し分なしで順調に作業完了させることができました。

対象商品:
39503222
2023-01-04
用途:
二輪の整備
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トルクをかけても強いので全然気を遣わずに使えます。

対象商品:
39503204
2022-02-03
用途:
バイクの整備

クランク周りのボルト外すのに普通サイズでは、とどかなかったので、
金額は少し高いですが、インパクトの使用も出来るので、こちらにして良かったです。
ホームセンターのヘキサゴンでは、舐めそうで不安でしたが、強力タイプなので、パキンと大きな音がして緩みました。

対象商品:
39503231
2022-04-25
用途:
バイクの maintenance 使用

ねじれ少なく性能いいですね。さすが前田金属工業ですね。

対象商品:
39503231
2018-04-06
用途:
六角ボルトなどの取外し

耐久性があり安心して使用してます。この種の工具の中では一番良い物と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39503222
2017-07-31
用途:
ブレーキのパッドピン
オートショップ岡元 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

硬くて頑丈強力で使いやすい これ以上の物はないと思います

対象商品:
39503222
2017-04-05
用途:
エンジンの解体

9.5の空圧インパクトレンチで使用しています。先もへこたれずいいと思います。差し込みがもう少し堅いとブレが少ないかなと個人的には思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39503213
2017-05-19
用途:
キャリパーのパッドピン
オートショップ岡元 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

強力だから変形しないすれにくい ほかのサイズもほしいぐらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする