EX413 エクステンションバーセット 首振りタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39503335 EX413 エクステンションバーセット 首振りタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39503335

エクステンションバーセット 首振りタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39503335 品番EX413
参考基準価格(税別)¥7,105 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。

差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)75、150、250 トラスコ品番369-8238 質量(g)600 質量(g/セット)600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39503335
2018-03-29
用途:
部品の取り外し、取り付け時」
赤池自動車解体 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変使いやすく、作業効率が上がり、ユニバーサルジョイントが必要なくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする