インパクト用ソケットアダプター

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39503965 品番 TAD34
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。

差込角(mm)凹/9.5、凸/12.7 トラスコ品番389-8652 全長(mm)32.5 質量(g)53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39503931
2024-04-24
用途:
作業時に。
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンターにて取り扱いもないので、こちらで今回購入させていただきました。

対象商品:
39503947
2022-01-20
用途:
タイヤ交換時のトルクレンチ使用作業
株式会社マクゼス 様

ソケットレンチのサイズ変換に使用したが、使用感がよい

2人が参考にしています
対象商品:
39503956
2020-12-11
用途:
農業機械の修理
農・林・水産業

しっかりしたつくりで良い。修理作業が、スムーズに進み購入してよかった。

対象商品:
39503947
2019-03-19
用途:
トルクレンチのアダプターとして

価格も手頃ですし、使い勝手も良く大変重宝してます。

対象商品:
39503931
2017-08-15
用途:
インパクト
オーテック 様 (建設業・工事業)

19mmと12,7mmのインパクトが有るので、
コマ使用時に変換アダプターが必要でした。

1人が参考にしています
対象商品:
39503965
2016-11-26
用途:
乗用車のタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

早速タイヤ交換で使用しましたが、何の不具合も無く使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
39503947
2015-12-11
用途:
ボックスソケットサイズ変更へ

サイズもシックリしてますし良いです。凹12.7角からサイズ変更も有りましたら誠にいいかもしれません

対象商品:
39503931
2015-04-12
用途:
ハブナットの締結

もっとスリムで軽く、低価格のもので十分なのに選択肢が無かった。しかし、これなら破損の心配は無さそうなので、買って良かったと思っている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする