※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ビットソケット
TRUSCOの ヘキサゴン
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39504001
品番
THX417
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
対辺寸法(mm)
17
全長(mm)
60
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
389-8911
質量(g)
215
先端形状
ヘキサゴン