インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39504035 品番 THX408
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。

対辺寸法(mm)8 全長(mm)60 差込角(mm)12.7 トラスコ品番389-8873 質量(g)84 先端形状ヘキサゴン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする