※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ビットソケット
TRUSCOの ヘキサゴン
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39504044
品番
THX3-10
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
対辺寸法(mm)
10
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
50
質量(g)
58
付属品
ピン・Oリング
トラスコ品番
389-8849
先端形状
ヘキサゴン