インパクト用ユニバーサルジョイント

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39504105 品番 TUN4
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

約30度の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。

差込角(mm)12.7 全長(mm)73.5 トラスコ品番389-8938 質量(g)239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39504105
2025-01-13
用途:
フランジの締め付け
井上設備 様 (建設業・工事業)

使いやすいので気に入ったのでこれは二度目の購入になります消耗品ですのでまたよろしくお願いします

対象商品:
39504105
2019-09-01
用途:
トラクター爪交換時
農・林・水産業

モノタロウのM745インパクトレンチで使用しました。スムーズに交換作業ができました。

対象商品:
39504114
2018-02-03
用途:
ボルト締め付け時
YDK 米田電気機械 様 (建設業・工事業)

狭い場所でのボルトの締め付けでストレートでは、ソケットが入りにくい場所でいい角度で締め付けできる。

対象商品:
39504105
2015-02-23
用途:
鋳鉄管埋設配管時の締め付けの時
にしだ設備株式会社 様

大口径の鋳鉄管締め付け時に30°角度が変えられるので、とても作業しやすく満足しています。

対象商品:
39504114
2014-06-07
用途:
ボルトの締め付け

そんなに違和感がなく普通に使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする