エビ ソケット 12角 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39504762 品番 LM410
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

12角は差し込みやすいため、作業性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)10 全長(mm)35.0 差込角(mm)12.7 トラスコ品番372-2724 穴角12角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする