3/22より値下げ!現場を応援
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケット/ソケットレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケットレンチ用ソケット
エビ ソケット 6角 差込角9.5mm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39505225
品番
LM313S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
値下げ
¥
469
バスケットに入れる
スタンダードな対辺6角タイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥
168
¥
185
税込
対辺寸法(mm)
13.0
全長(mm)
27.0
差込角(mm)
9.50
トラスコ品番
372-2554
質量(g)
35
穴角
6角