3/22より値下げ!現場を応援

LM319S エビ ソケット 6角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505252 LM319S エビ ソケット 6角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505252 LM319S エビ ソケット 6角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505252

エビ ソケット 6角 差込角9.5mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39505252 品番 LM319S
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別) 値下げ
529

スタンダードな対辺6角タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)19.0 全長(mm)32.0 差込角(mm)9.50 トラスコ品番372-2643 質量(g)75 穴角6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする