LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケット/ソケットレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケットレンチ用ソケット
エビ ソケット 6角 差込角9.5mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
33.0
対辺寸法(mm)
22.0
注文コード
39505277
品番
LM322S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
この商品は
全長・対辺寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードな対辺6角タイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥
239
¥
263
税込
対辺寸法(mm)
22.0
全長(mm)
33.0
差込角(mm)
9.50
トラスコ品番
372-2694
質量(g)
100
穴角
6角