LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケット/ソケットレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケットレンチ用ソケット
エビ ソケット 6角 差込角6.35mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39505304
品番
LM205S
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
スタンダードな対辺6角タイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
対辺寸法(mm)
5.0
全長(mm)
22.0
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
372-2350
質量(g)
10
穴角
6角