LM209S エビ ソケット 6角 差込角6.35mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505383 LM209S エビ ソケット 6角 差込角6.35mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505383 LM209S エビ ソケット 6角 差込角6.35mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505383 LM209S エビ ソケット 6角 差込角6.35mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505383

エビ ソケット 6角 差込角6.35mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39505383 品番 LM209S
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

スタンダードな対辺6角タイプです。

対辺寸法(mm)9.0 全長(mm)22.0 差込角(mm)6.35 トラスコ品番372-2392 質量(g)20 穴角6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする