3/22より値下げ!現場を応援

 

LM309S エビ ソケット 6角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505392 LM309S エビ ソケット 6角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505392 LM309S エビ ソケット 6角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505392 LM309S エビ ソケット 6角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39505392

エビ ソケット 6角 差込角9.5mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39505392 品番 LM309S
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別) 値下げ
459

スタンダードな対辺6角タイプです。

対辺寸法(mm)9.0 全長(mm)26.0 差込角(mm)9.50 トラスコ品番372-2473 質量(g)25 穴角6角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする