電動ドリル用12角ソケットロングタイプ ハンガー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39505846 品番 ESS21L
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。使いやすい12角のサーフェイスタイプ先端工具です。

対辺寸法(mm)21 用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。 トラスコ品番452-1765 全長(mm)153 質量(g)210 外径(Φmm)28.5 深さ(mm)(ナット受部)110 軸(mm)6.35 穴角12角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする