※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用12角ソケットロングタイプ ハンガー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39505855
品番
ESS17L
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。使いやすい12角のサーフェイスタイプ先端工具です。
対辺寸法(mm)
17
用途
深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。
トラスコ品番
452-1714
全長(mm)
153
質量(g)
160
外径(Φmm)
23.5
深さ(mm)
(ナット受部)110
軸(mm)
6.35
穴角
12角