トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
TOP 電動ドリル用ソケット ピーコン用 ギザ付 ロングサイズ ハンガータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39505882
品番
EPS12GL
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。ピーコン専用先端工具です。14.4Vにも対応しています。先端のギザがコンクリートの目詰まりを取り除きます。
対辺寸法(mm)
12
用途
ピ-コン専用先端工具。
トラスコ品番
452-1587
全長(mm)
143
質量(g)
100
外径(Φmm)
18
深さ(mm)
(ナット受部)100
軸(mm)
6.35