トップ工業
トップ工業の 落下防止用コード
トップ工業の コード 落下防止用
落下防止ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39506187
品番
ERBS
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
高所作業に
仕様
18Vインパクト対応
トラスコ品番
387-2521
材質
テープ:PP、平ゴム:オペロン
全長(mm)
約115
質量(g)
12