曜日別特売
DC3 ビットホルダー NAC(長堀工業) 39506652

 

DC3 ビットホルダー NAC(長堀工業) 39506652
DC3 ビットホルダー NAC(長堀工業) 39506652
DC3 ビットホルダー NAC(長堀工業) 39506652

ビットホルダー

(1件のレビュー)
差込角対辺(mm)9.52
内容量1個注文コード39506652品番DC3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ローレットタイプ

差込角対辺(mm)9.52トラスコ品番375-8893質量(g)85方式ローレット適合ビットB-30ビット取付方法ビット差込式
注意
※ピン、リングはツールへ確実に固定してください。ピン、リングに変形、磨耗、劣化などの異常が認められたら交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39506616
2017-08-25
用途: インパクトレンチで六角ネジ開け閉め
製造業

ホルダーにビットがカチッと固定されないのでビット抜け落ちてしまう。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする